Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-209091000 Herst.-Nr.: LR4761-25 EAN/GTIN: 4004182062043 |
| |
|
| | |
| Recycling Ordner-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: 61 x 192 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: naturweiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, Blauer Engel, Recycling. Größe: A4. Blatt / Packung: 30. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 120 Etiketten Weitere Informationen: | | Anzahl der Schilder: | 100+20 Extra Gratis | Breite des Schildes: | 61 | Farbe: | naturweiß | Griffloch vorhanden: | false | Höhe des Schildes: | 192 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | geignet für Leitz, Elba, Mehle, Behle, Biella u.a. | Werkstoff: | Papier | selbstklebend: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Recycling-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, ordneretikett kurz/breit sk weiß, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, LR4761, LR4761-25, aufkleber, aufkleber drucken, avery, avery zweckform, beschriftungsset, blauer engel, der blaue engel, etikett, etiketten, etiketten a4, etiketten drucken, klebeetiketten, labels, orderrücken, orderrücken bedrucken, ordner beschriften, ordner etiketten software, ordner software, ordneretiketten, ordnerrücken beschriften, recycling etiketten, rückenschilder, zweckform |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 8,08* | € 11,87* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 8,09* | € 11,90* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,48* | € 12,38* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,48* | € 14,94* | | | | Lager 639 | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 10,43* | € 14,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 120 Etiketten (ab € 0,08692* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|