Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 38,1 mm, 25 Bogen/525 Etiketten, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 38,1 mm, 25 Bogen/525 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 38,1 mm, 25 Bogen/525 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 38,1 mm, 25 Bogen/525 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 38,1 mm, 25 Bogen/525 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 38,1 mm, 25 Bogen/525 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 38,1 mm, 25 Bogen/525 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 38,1 mm, 25 Bogen/525 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 38,1 mm, 25 Bogen/525 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 38,1 mm, 25 Bogen/525 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 38,1 mm, 25 Bogen/525 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 38,1 mm, 25 Bogen/525 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 63,5 x 38,1 mm, 25 Bogen/525 Etiketten, transparent
Artikel-Nr.:
     3310-L7560-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7560-25
EAN/GTIN:
     4004182235348
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Adress-Etiketten. Anwendung: Adressieren. Format: 63,5 x 38,1 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: transparent. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 21 Etiketten. Inhalt gesamt: 525 Etiketten
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Artikelbezeichnung:
Adress-Etiketten
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Werkstoff:
Polyester
wieder ablösbar:
Nein
Höhe:
38,1
Herstellerartikelnummer:
L7560-25
Produkttypbezeichnung:
Transparente-Etiketten
witterungsbeständig:
Ja
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-,Farblaserdrucker, Kopierer
Breite:
63,5
Anzahl der Etiketten je Blatt:
21
Farbe:
transparent
GTIN:
4004182235348
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Produkt-Typbezeichnung:
Transparente-Etiketten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,13*
€ 25,49*
3 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 19,39*
€ 25,74*
3 Tage
73
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 19,64*
€ 26,00*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 21,05*
€ 28,51*
10 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,53*
€ 28,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,49*
€ 30,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,13*
€ 29,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,50*
€ 29,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,76*
€ 28,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,46*
€ 26,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,13*
€ 22,76
pro Packung
1 Packung enthält 525 Etiketten (ab € 0,03644* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.