Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adressetiketten AVERY Zweckform L7560-25 DIN A4 Transparent 63.5 mm x 38.1 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 868664
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 868664
Artikel-Nr.:
     94QG7-868664
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     L7560-25
EAN/GTIN:
     4004182235348
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
AVERY Zweckform Adressetiketten L7560-25 25 Stück. Anwendungsbeispiel: Adresse. Aufkleber repositionierbar: Nein. Ausführung: Selbstklebend. Blatt pro Pack: 25. Breite: 63.5 mm. Etiketten pro Blatt: 21 Stück. Etiketten pro Pack: 525 Stück. Etikettencode: 5. Farbe: Transparent. Form: Rechteckig. Format: DIN A4. Geeignet für: Deutsche Post INTERNETMARKE. Grundfarbe: Transparent. Hersteller-Nr.: L7560-25. Höhe: 38.1 mm. Lieferumfang: 525 x Adressetiketten. Marke: AVERY Zweckform. Material: PL (Polyester). Oberfläche: Glänzend. Quick-Peel: Ja. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
366 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
38.1 mm
Breite:
63.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Folien-Etiketten, Folienetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform adressaufkleber transparent, adress-etiketten avery, adress etiketten, DRUCKER, KOPIERER, ADRESSETIKETTEN, COMPUTERETIKETTEN, LASERETIKETTEN, AVERY ZWECKFORM, L7560-25, L7560, AVERY L7560-25, L7560-25 AVERY, ZWECKFORM L7560-25, L7560-25 ZWECKFORM, L7560 AVERY, AVERY L7560, ZWECKFORM L7560, L7560 ZWECKFORM, TRANSPARENTE, BESCHRIFTUNG, KIRSTALLKLAR, KRISTALLKLARE ETIKETTEN, ADRESS, ADRESSAUFKLEBER, ADRESSENAUFKLEBER, ADRESSKLEBER, BRIEFETIKETTEN, SELBSTKLEBEADRESSETIKETTEN, SELBSTKLEBENDEADRESSETIKETTEN, DRUCKETIKETTEN
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,13*
€ 25,49*
2 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 19,39*
€ 25,74*
Lager 94QG7
73
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 19,64*
€ 26,00*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 21,05*
€ 28,51*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,53*
€ 28,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,00*
€ 30,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,66*
€ 30,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,00*
€ 29,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,21*
€ 28,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,91*
€ 27,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,64*
€ 23,37
pro Packung
1 Packung enthält 525 Etiketten (ab € 0,03741* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.