Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA435900 Herst.-Nr.: L7560-25 EAN/GTIN: 4004182235348 |
| |
|
| | |
| - Adress-Etiketten
- 63,5x38,1 mm
- auf DIN A4 Bogen
- transparent
- 25 Blatt / 525 Etiketten
- Jetzt mit QuickPEEL Abziehhilfe für einfaches Abziehen und Aufkleben der Etiketten
- Etikett wird nach dem Aufkleben praktisch unsichtbar
- Die Beschriftung wirkt dadurch wie direkt auf das Kuvert gedruckt
- Ideal für farbige oder gemusterte Briefkuverts
- Optimiert für den Einsatz auf Inkjet-Druckern
- Für hochwertige Adressierung und unauffällige Beschriftung aller farbigen Oberflächen
- Aus transparenter Polyesterfolie
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 21 | Anzahl Etiketten je Packung: | 525 | Besonderheiten: | Quick Peel Abziehhilfe | Blattformat: | A4 | Breite: | 63,5 mm | Etikettenbreite: | 63.5 mm | Etikettenhöhe: | 38.1 mm | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Haftklebung: | permanent | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | PES (Polyester) | Packungsinhalt: | 525 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Folien-Etiketten, Folienetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform adressaufkleber transparent, adress-etiketten avery, adress etiketten, 25, adress, adress-etiketten, adressetiketten, avery, bedrucken, drucken, etiketten, folienetiketten, L7560, L7560-25, L756025, transparente, zweckform |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 19,13* | € 25,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 19,39* | € 25,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 19,64* | € 26,00* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 21,05* | € 28,51* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 21,53* | € 28,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 525 Etiketten (ab € 0,04101* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|