Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C62981 Herst.-Nr.: L7560-25 EAN/GTIN: 4004182235348 |
| |
|
| | |
| Die transparenten Adress-Etiketten L7560-25 im Format 63,5 x 38,1 mm für Laser-Drucker von AVERY ZWECKFORM eignen sich z.B. für C6 Kuverts oder für die INTERNETMARKE der Deutschen Post. 525 Etiketten pro Packung auf 25 Bogen. Die Adress-Etiketten sind optimal auf alle gängigen Kuvertgrößen abgestimmt. Die transparenten Folien-Aufkleber aus Polyester sind nach dem Aufkleben nahezu unsichtbar, die Adresse wirkt dadurch wie auf das Kuvert gedruckt - optimal für helle Kuverts. Sie können sich auf einen absolut staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Gestalten und drucken Sie Ihre Adressaufkleber schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten-Vorlagen und Software-Lösungen oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen. Einfaches Abziehen und Aufkleben mit der einzigartigen QuickPEEL-Abziehhilfe. Geeignet für alle gängigen Laser-Drucker. Das klimaneutrale Unternehmen Avery Zweckform verwendet schon seit 2014 ausschließlich Ökostrom/-gas. Forschung, Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung am Firmenstandort in Oberlaindern/Bayern garantieren höchste Qualitätsstandards, hohe Umweltvorgaben und kurze Lieferwege. Die Etiketten aus PVC-freier Folie werden CO2 neutral hergestellt, die Emissionen des Materials werden kompensiert. Features: Transparente Folien-Etiketten für starke und permanente Haftung. Nach dem Aufkleben nahezu unsichtbar Öl-, schmutz-, UV- & temperaturbeständig sowie wasser- und reißfest Umweltfreundlich: klimaneutrales Produkt, PVC-frei Ideal für helle Umschläge geeignet Für alle gängigen Laser-Drucker geeignet - garantiert staufrei Einfach schnell beschriften mit den gratis Online-Vorlagen Zuverlässige Qualität vom klimaneutralen Marktführer Avery Zweckform Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Etiketten-Material: | Polyester-Folie | Etiketten-Typ: | Adress-Etikett | Packungsinhalt: | 25 Blatt | Geeignet für: | Tintenstrahldrucker + Laserdrucker + Farblaserdrucker + Kopierer + Farbkopierer + Handbesc | Form: | Rechteckig + abgerundete Ecken | Format: | DIN A4 | Herstellerfarbe: | Transparent | Etiketten-Höhe: | 38.1 mm | Anwendung: | Adressieren + Versenden + Universal | Haftung: | Permanent haftend | Etiketten-Breite: | 63.5 mm | Bedruckbar: | Ja | Etiketten-Größe: | 63.5 x 38.1 mm | Produkt-Art: | Adress-Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Folien-Etiketten, Folienetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform adressaufkleber transparent, adress-etiketten avery, adress etiketten, Avery-Zweckform, etiketten, aufkleber |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 19,13* | € 25,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 19,39* | € 25,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 19,64* | € 26,00* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 21,05* | € 28,51* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 21,53* | € 28,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 525 Etiketten (ab € 0,0401* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|