Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L6061REV-20 Herst.-Nr.: L6061REV-20 EAN/GTIN: 4004182068168 |
| |
|
| | |
| Ordner-Etiketten, ablösbar. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: 59 x 192 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 30. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 120 Etiketten Weitere Informationen: | | Griffloch vorhanden: | Nein | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | geeignet für Elba, Esselte, Herlitz | Produkttypbezeichnung: | Ordnerrücken-Etiketten | Format des Schildes: | kurz/breit | Anzahl der Schilder: | 120 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Breite des Schildes: | 59 | GTIN: | 4004182068168 | Höhe des Schildes: | 192 | Farbe: | weiß | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Werkstoff: | Papier | selbstklebend: | Ja | Aufdruck vorhanden: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | breite Ordner | Herstellerartikelnummer: | L6061REV-20 | Flächenmasse des Papiers: | 149 | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Artikelbezeichnung: | Ordner-Etiketten, wiederablösbar | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Breite des Schilds: | 59 | Produkt-Typbezeichnung: | Ordnerrücken-Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform wiederablösbare etiketten weiss, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 7,49* | € 10,97* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,50* | € 11,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,53* | € 12,32* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,47* | € 12,33* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 9,17* | € 13,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 120 Etiketten (ab € 0,06242* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|