Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Etikett L6061REV-20 59x192mm ablösbar 120 St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/023/y000023f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/023/y000023f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-129247000
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6061REV-20
EAN/GTIN:
     4004182068168
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
ultragrip® macht ultra-effizient: die innovative ultragrip®-Technologie mit dem spürbaren Profil auf dem Etikettenbogen gewährleistet einen ultra-präzisen und absolut staufreien Druckerdurchlauf. So arbeiten Sie effizient wie stressfrei und schaffen sich wertvolle Zeit für die wirklich wichtigen Dinge. Ideen drucken – einfach & professionell: mit Etiketten von Avery Zweckform können Sie den kostenlosen Online Etiketten-Designer unter www.avery.eu/print nutzen. Gestalten Sie Ihr Etikett mit der Software komplett selbst, verwenden Sie eine der Design-Vorlagen zu zahlreichen Themen, die Sie individuell anpassen können oder laden Sie Ihr fertiges Design hoch und drucken anschließend standgenau aus. So schnell und einfach sorgen Sie für einen professionellen Auftritt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ultragrip
Format des Schildes:
breit/kurz
Maße:
59 x 192 mm (B x H)
Anordnung auf:
A4-Blatt
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
selbstklebend:
Ja
wieder ablösbar:
Ja
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Aufdruck vorhanden:
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
30 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
120 Etik./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerrückenetikett ultragrip
blickdicht:
Ja
Made in Germany:
Ja
PVC-frei:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 7,52*
€ 10,97*
1 Tag
13
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,55*
€ 11,00*
2 Tage
25
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,53*
€ 12,30*
9 Tage
50
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,52*
€ 12,31*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 9,16*
€ 13,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
1 Stück enthält 120 Etiketten (ab € 0,07634* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.