Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 100 Bogen/400 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 100 Bogen/400 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 100 Bogen/400 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 100 Bogen/400 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 100 Bogen/400 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 100 Bogen/400 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 100 Bogen/400 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 100 Bogen/400 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 100 Bogen/400 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 100 Bogen/400 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 100 Bogen/400 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 100 Bogen/400 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 192 mm, 100 Bogen/400 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     690-602233
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4761-100
EAN/GTIN:
     4004182036884
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Ordner-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: 61 x 192 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 400 Etiketten
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Farbe:
weiß
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
geeignet für Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerartikelnummer:
L4761-100
Anzahl der Schilder:
400
selbstklebend:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
geignet für Leitz, Elba, Mehle, Behle, Biella u.a.
Breite des Schildes:
61
Produkttypbezeichnung:
breit
Flächenmasse des Papiers:
149
Griffloch vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Ordnerrücken-Etiketten
Werkstoff:
Papier
Höhe des Schildes:
192
Aufdruck vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Format des Schildes:
kurz/breit
GTIN:
4004182036884
Breite des Schilds:
61
Produkt-Typbezeichnung:
breit
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
35
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 21,11*
€ 27,82*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 24,63*
€ 32,46*
2 Tage
18
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 24,64*
€ 32,51*
9 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 25,38*
€ 33,26*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 25,73*
€ 33,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,82*
€ 33,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,45*
€ 32,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,84*
€ 31,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,75*
€ 30,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,10*
€ 28,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,11*
€ 25,12
pro Packung
1 Packung enthält 400 Etiketten (ab € 0,05278* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.