Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Ordnerrückenetiketten 192x61 mm, 100 Bögen, kurz, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Avery Zweckform L4761-100
Avery Zweckform L4761-100
Avery Zweckform L4761-100 Detail 1
Avery Zweckform L4761-100 Detail 2
Avery Zweckform L4761-100 Detail 3
Avery Zweckform L4761-100 Detail 4
Avery Zweckform L4761-100 Detail 5
Avery Zweckform L4761-100 Detail 6
Avery Zweckform L4761-100 Detail 7
Avery Zweckform L4761-100 Detail 8
Avery Zweckform L4761-100 Detail 9
Avery Zweckform L4761-100 Detail 10
Avery Zweckform L4761-100 Detail 11
Avery Zweckform L4761-100 Detail 12
Artikel-Nr.:
     3310-L4761-100
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4761-100
EAN/GTIN:
     4004182036884
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Avery Zweckform Ordnerrückenetiketten 192x61 mm, 100 Bögen (= 400 Etiketten), kurz, weiß, für z.B. Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella, MultiPrint

Für die Beschriftung Ihrer Ablage bietet Ihnen Avery Zweckform eine Vielfalt an selbstklebenden Etiketten. Dabei sind die Ordnerrücken-Etiketten immer absolut blickdicht, so dass die alte Ordnerbeschriftung nicht durchscheint. Einfach über das alte Etikett kleben - fertig.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 Bögen = 400 Etiketten
Ausführung:
kurz, weiß
Format:
192 x 61 mm
geeignet:
für z.B. Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella
geeignet für:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopierer
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 21,06*
€ 27,89*
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 24,45*
€ 32,27*
2 Tage
17
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 24,60*
€ 32,54*
9 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 25,35*
€ 33,35*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 25,70*
€ 33,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,27*
€ 38,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,81*
€ 37,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,52*
€ 36,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,10*
€ 34,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,60*
€ 32,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,45*
€ 29,10
pro Packung
1 Packung enthält 400 Etiketten (ab € 0,06113* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.