| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-C32011-10 Herst.-Nr.: C32011-10 EAN/GTIN: 4004182242742 |
| |
|
| | |
| Superior Visitenkarten. Anwendung: Messen, Events, Meetings, Kontaktaustausch, Existenzgründung. Format: 85 x 54 mm. Papiergewicht: 200 g/m². Drucker: Inkjet, Farblaser, Laser s/w, Kopierer. Farbe: weiß. Material: Karton. Beschichtung: einseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: FSC®, chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 10. Größe: A4 Weitere Informationen: | | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Produkt-Typbezeichnung: | Visitenkarten | Ausführung der Kanten: | glatt | Artikelbezeichnung: | Visitenkarten | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet-, Laser-, Farblaserdruckern, Kopierer | Höhe: | 54 | Farbe: | weiß | Flächenmasse des Papiers: | 200 | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Breite: | 85 | Anzahl der Nutzen je Blatt: | 10 | beidseitig bedruckbar: | Nein | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | GTIN: | 4004182242742 | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Produkttypbezeichnung: | Visitenkarten | Herstellerartikelnummer: | C32011-10 | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Zolltarifnummer (TARIC): | 48115100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Clean Card, Cleaning Card, Reinigungskarten, PC-Visitenkarte, Visiten-Karten, Visitenkarte, Visitenkarten, Visitenkarten-Etikett, Visitenkartenetikett, ink-jet druckerpapier |
| | |
| |