Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankier-Etiketten, 164 x 41 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Frankier-Etiketten, 164 x 41 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 164 x 41 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 164 x 41 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 164 x 41 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 164 x 41 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 164 x 41 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 164 x 41 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 164 x 41 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 164 x 41 mm, 1 Pack/500 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-3438
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3438
EAN/GTIN:
     4004182034385
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Lochrandetiketten
Frankier-Etiketten. Anwendung: Frankieren. Format: 164 x 41 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Frankiermaschinen. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, PVC-Frei. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 500 Etiketten
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
perfekt haftend auf, Briefen, Päckchen,
GTIN:
4004182034385
Verwendung für Maschinentyp:
Neopost (Ascom Hasler), Pitney Bowes
Farbe:
weiß
Herstellerartikelnummer:
3438
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Frankieretiketten
Artikelbezeichnung:
Frankier Etikett
Höhe:
41
Ausführung des Etikettenträgers:
mit Abziehlasche
Werkstoff:
Papier
Breite:
164
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Produkt-Typbezeichnung:
Frankieretiketten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Etiketten (ab € 0,03602* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,02*
€ 29,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,53*
€ 29,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,56*
€ 28,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,91*
€ 27,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,76*
€ 25,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,75*
€ 25,88
pro Packung
ab 140 Packungen
€ 21,35*
€ 25,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,99*
€ 21,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.