Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankier-Etiketten, 157 x 41 mm, 1 Pack/900 Etiketten, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Frankier-Etiketten, 157 x 41 mm, 1 Pack/900 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 157 x 41 mm, 1 Pack/900 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 157 x 41 mm, 1 Pack/900 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 157 x 41 mm, 1 Pack/900 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 157 x 41 mm, 1 Pack/900 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 157 x 41 mm, 1 Pack/900 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 157 x 41 mm, 1 Pack/900 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 157 x 41 mm, 1 Pack/900 Etiketten, weiß
Frankier-Etiketten, 157 x 41 mm, 1 Pack/900 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-3436
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3436
EAN/GTIN:
     4004182034361
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Lochrandetiketten
Frankier-Etiketten. Anwendung: Frankieren. Format: 157 x 41 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Frankiermaschinen. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, PVC-Frei. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 900 Etiketten
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
GTIN:
4004182034361
Artikelbezeichnung:
Frankier Etikett
Herstellerartikelnummer:
3436
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Ausführung des Etikettenträgers:
mit Abziehlasche
Höhe:
41
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Verwendung für Maschinentyp:
Frankotyp EFS 3000, Postalia NEF 300
Werkstoff:
Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
perfekt haftend auf, Briefen, Päckchen,
Produkttypbezeichnung:
Frankieretiketten
Breite:
157
Farbe:
weiß
Produkt-Typbezeichnung:
Frankieretiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 33,94*
€ 45,26*
2 Tage
9
pro Paket
€ 5,95*
ab € 34,16*
€ 45,52*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 34,40*
€ 46,08*
9 Tage
39
pro Paket
€ 5,87*
ab € 34,50*
€ 46,29*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 39,52*
€ 54,17*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,26*
€ 53,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,17*
€ 52,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,44*
€ 50,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,79*
€ 47,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,97*
€ 45,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,94*
€ 40,39
pro Paket
1 Paket enthält 900 Etiketten (ab € 0,03772* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.