Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-2501 Herst.-Nr.: 2501 EAN/GTIN: 4004182025017 |
| |
|
| | |
| Transparente, selbstklebende Folien. Anwendung: Verschönern, Beschriften, Dekorieren, Gestalten. Bedruckbar. Drucker: Inkjet. Farbe: transparent. Material: Polyester. Beschichtung: einseitig beschichtet. Größe: A4. Blatt / Packung: 50. Weitere Informationen: | | stapelverarbeitbar: | Ja | Artikelbezeichnung: | Transparente, selbstklebende Folie | Format der Folie: | A4 | Dicke der Folie: | 170 | GTIN: | 4004182025017 | Produkttypbezeichnung: | transparent, selbstklebend | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet-Drucker | Farbe: | transparent | Herstellerartikelnummer: | 2501 | Art der Beschichtung: | einseitig | Beschreibung der Besonderheiten: | beschichtet, stapelverarbeitbar, selbstklebend | Zolltarifnummer (TARIC): | 39199080 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Werkstoff: | Polyester | Produkt-Typbezeichnung: | transparent, selbstklebend | Stärke der Folie: | 170 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetetiketten, Inkjetfolie, Tintenstrahldrucker-Folie, Universalinkjetfolie, Klebefolie, Selbstklebefolie, Selbstklebende Folie, OHP-Folie, Schreibfolie, inkjetfolie zweckform, tintenstrahldrucker folie |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 61,63* | € 79,77* | | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 61,90* | € 80,03* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 65,25* | € 84,26* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 75,53* | € 96,42* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 77,42* | € 101,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 1,2326* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|