Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-602279 Herst.-Nr.: 2501 EAN/GTIN: 4004182025017 |
| |
|
| | |
| Transparente, selbstklebende Folien. Anwendung: Verschönern, Beschriften, Dekorieren, Gestalten. Bedruckbar. Drucker: Inkjet. Farbe: transparent. Material: Polyester. Beschichtung: einseitig beschichtet. Größe: A4. Blatt / Packung: 50. Weitere Informationen: | | Anzahl der Folien je Packung: | 50 | Dicke der Folie: | 170 | Farbe: | transparent | Format der Folie: | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetetiketten, Inkjetfolie, Tintenstrahldrucker-Folie, Universalinkjetfolie, Klebefolie, Selbstklebefolie, Selbstklebende Folie, OHP-Folie, Schreibfolie, inkjetfolie zweckform, tintenstrahldrucker folie, 2501, aufkleber, aufkleber folie, aufkleber folien, aufkleber transparent, avery, avery zweckform, etikett, etiketten, etiketten folie, etiketten transparent, folie, folie aufkleber, folien, folien aufkleber, folien etiketten, klebefolie, klebefolien, klebende folie, selbstklebefolie, selbstklebefolien, selbstklebende folie, transparente aufkleber, transparente etiketten, zweckform |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 61,63* | € 79,77* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 61,90* | € 80,03* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 65,25* | € 84,26* | | | | Lager 639 | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 75,53* | € 96,42* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 77,42* | € 101,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 1,5106* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|