Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparente, selbstklebende Folien, A4, einseitig beschichtet, 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-602279
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2501
EAN/GTIN:
     4004182025017
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Inkjet-Etiketten
Transparente, selbstklebende Folien. Anwendung: Verschönern, Beschriften, Dekorieren, Gestalten. Bedruckbar. Drucker: Inkjet. Farbe: transparent. Material: Polyester. Beschichtung: einseitig beschichtet. Größe: A4. Blatt / Packung: 50.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Maße:
210 x 297 mm
Druckertyp:
Inkjet
Format:
DIN A4
Länge:
200 mm
Folien pro Packung:
50
Folienstärke:
0,17 mm
selbstklebend:
Ja
stapelverarbeitbar:
Ja
Grundmaterial:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Inkjetetiketten, Inkjetfolie, Tintenstrahldrucker-Folie, Universalinkjetfolie, Klebefolie, Selbstklebefolie, Selbstklebende Folie, OHP-Folie, Schreibfolie, inkjetfolie zweckform, tintenstrahldrucker folie, etiketten, klebefolie, aufkleber, etikett, klebefolien, folie, selbstklebende folie, folien, selbstklebefolie, selbstklebefolien, aufkleber folie, aufkleber transparent, transparente etiketten, transparente aufkleber, etiketten transparent, aufkleber folien, folien aufkleber, folien etiketten, klebende folie, etiketten folie, folie aufkleber, avery, avery zweckform, zweckform, 2501
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 61,63*
€ 79,77*
Lager 690
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 61,90*
€ 80,03*
10 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 65,25*
€ 84,26*
3 Tage
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 75,53*
€ 96,42*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 77,42*
€ 101,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 1,238* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.