Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet-Folie A4 selbstklebend spezialbeschichtet 0,17 mm 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inkjet-Folie A4 selbstklebend spezialbeschichtet 0,17 mm 50 Blatt
Inkjet-Folie A4 selbstklebend spezialbeschichtet 0,17 mm 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#AVER2501
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2501
EAN/GTIN:
     4004182025017
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Inkjet-Etiketten
  • Verwenden Sie die transparente, selbstklebende Folie zum Gestalten und Verschönern von Glückwunschkarten
  • Die beschichtete A4 Klebefolie, mit einer Stärke von 0,17 mm, ist nach dem Aufkleben praktisch unsichtbar
  • Dadurch wirken Design und Text wie direkt aufgedruckt
  • Dank der besonderen Inkjet-Beschichtung erscheinen Motive und Bilder täuschend echt in leuchtenden Farben.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Druckertyp:
Inkjet
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
297 mm
Marke:
Avery Zweckform
Material:
PES (Polyester)
Materialstärke:
170 mic
Packungsinhalt:
50 Stück
selbstklebend:
ja
stapelverarbeitbar:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 61,63*
€ 79,77*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 61,90*
€ 80,03*
Lager 467
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 65,25*
€ 84,26*
3 Tage
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 75,53*
€ 96,42*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 77,42*
€ 101,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 1,305* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.