Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrtenbuch, für PKW, A6 quer, 80 Seiten für 390 Fahrten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fahrtenbuch, für PKW, A6 quer, 80 Seiten für 390 Fahrten
Fahrtenbuch, für PKW, A6 quer, 80 Seiten für 390 Fahrten
Fahrtenbuch, für PKW, A6 quer, 80 Seiten für 390 Fahrten
Fahrtenbuch, für PKW, A6 quer, 80 Seiten für 390 Fahrten
Fahrtenbuch, für PKW, A6 quer, 80 Seiten für 390 Fahrten
Fahrtenbuch, für PKW, A6 quer, 80 Seiten für 390 Fahrten
Fahrtenbuch, für PKW, A6 quer, 80 Seiten für 390 Fahrten
Fahrtenbuch, für PKW, A6 quer, 80 Seiten für 390 Fahrten
Artikel-Nr.:
     3310-222
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     222
EAN/GTIN:
     4004182002223
Suchbegriffe:
Autofahrtenbuch
Fahrtenbuch
Lkwfahrtenbuch
fahrtenbuch zweckform a6
Fahrtenbuch. Anwendung: Abrechnen, Dokumentieren. Material: Papier. Ausstattung mit: Ausfüllhilfe, Jahresabrechnung. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A6 quer. Geeignet für: steuerlicher km-Nachweis für PKW
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Farbe des Einbandes:
blau
Produkttypbezeichnung:
Fahrtenbuch
Produktverwendung:
PKW+LKW
Beschreibung der Besonderheiten:
mit kraftstoffverbrauchstabelle
Farbe des Rückens:
blau
Material des Einbandes:
Karton
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
selbstdurchschreibend:
Nein
Anzahl der Seiten (Spaltenschema):
2 Seiten
Artikelbezeichnung:
Fahrtenbuch
Papierformat:
DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm
Breite des Blattes:
148
Anzahl der Blätter:
40
GTIN:
4004182002223
Höhe des Blattes:
105
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Ausführung der Bindung:
Drahtheftung
Herstellerartikelnummer:
222
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Anzahl der Seiten des Spaltenschemas:
2 Seiten
Produkt-Typbezeichnung:
Fahrtenbuch
Weitere Suchbegriffe: autofahrtenbuch, autofahrtenbuch avery
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,57*
€ 4,30*
1 Tag
930
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,61*
€ 4,35*
2 Tage
284
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,93*
€ 4,82*
9 Tage
97
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,17*
€ 5,26*
2 Tage
1132
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,20*
€ 5,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
1 Stück enthält 40 Blätter (ab € 0,06425* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.