Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Fahrtenbuch 222 DIN A6 quer 56Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
EEK
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-114029900
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     222
EAN/GTIN:
     4004182002223
Suchbegriffe:
Autofahrtenbuch
Fahrtenbuch
Lkwfahrtenbuch
fahrtenbuch zweckform a6
Das Fahrtenbuch von Avery Zweckform dient als steuerlicher km-Nachweis und zur Vorlage beim Finanzamt. Wer seinen Dienstwagen auch privat nutzt, kann mit einem Fahrtenbuch deutlich Steuern sparen, denn das Finanzamt wendet standardmäßig die 1 % Reglung an. Das Fahrtenbuch für 390 Fahrten bietet ausreichend Platz für alle Informationen, kann aber einfach im Handschuhfach verstaut werden. Zur einfachen und klaren Handhabung finden Sie in unserem Fahrtenbuch eine Ausfüllhilfe, Gesamtübersicht sowie eine Jahresabrechnung. Geeignet für Deutschland und Österreich.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fahrtenbuch
Papierformat:
DIN A6 quer
Grammatur:
70 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Bindung:
Drahtbindung
selbstdurchschreibend:
Nein
Seitenzahl vorhanden:
Nein
Zeilennummerierung vorhanden:
Nein
Produktverwendung:
PKW
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. steuerl. km-Nachweis, Kraftstoffverbrauchstabelle
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Made in Germany:
Ja
Material des Einbandes:
Karton
Farbe:
weiß
Farbe des Einbandes:
blau
Anzahl der Blätter:
56 Bl.
Anzahl der Seiten (Spaltenschema):
2 Seiten
Weitere Suchbegriffe: autofahrtenbuch, autofahrtenbuch avery, Fahrtenbücher, Formularblock, Formularblöcke, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Kilometernachweise, Kontrollbuch, Kontrollbücher, Tageskontrollblatt, Tageskontrollblätter
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,61*
€ 4,28*
1 Tag
258
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,61*
€ 4,32*
Lager 1682
310
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,93*
€ 4,80*
9 Tage
147
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,16*
€ 5,23*
2 Tage
1262
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,22*
€ 5,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
1 Stück enthält 40 Blätter (ab € 0,07325* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.