Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrtenbuch AVERY Zweckform 222 DIN A6 quer Perforiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500624
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500624
Artikel-Nr.:
     94QG7-500624
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     222
EAN/GTIN:
     4004182002223
Suchbegriffe:
Autofahrtenbuch
Fahrtenbuch
Lkwfahrtenbuch
fahrtenbuch zweckform a6
AVERY Zweckform Fahrtenbuch 222. Anzahl Seiten: 40 Seiten. Ausführung: f. steuerlichen km-Nachweis mit Kraftstoffverbrauchstabelle. Bindungsart: Gebunden. Breite: 149 mm. Einbandfarbe: Farbig sortiert. Farbe: Blau. Fertigkeiten: Chlorfrei. Format: DIN A6 quer. Geeignet für: Büro. Grundfarbe: Blau. Hersteller-Nr.: 222. Hoch oder Quer: Quer. Höhe: 105 mm. Lieferumfang: 1x Buch. Lineatur: Liniert. Lochung: Perforiert. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Material Bezug: Karton. Papiergewicht: 70 g/m². Register: Ja. Seiten pro Block: 40. Sprache: Deutsch. Tiefe: 5 mm. Vorgedruckte Kopfzeile: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
105 mm
Breite:
148 mm
Tiefe:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: autofahrtenbuch, autofahrtenbuch avery, FORMULARE, FAHRTENBUCH, FORMULARBUCH, ZWE222, 115329, 844889, AUTOFAHRTENBUCH, FAHRTENBÜCHER
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,57*
€ 4,27*
2 Tage
258
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,63*
€ 4,31*
3 Tage
310
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,93*
€ 4,79*
10 Tage
147
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,17*
€ 5,22*
Lager 94QG7
1262
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,22*
€ 5,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
1 Stück enthält 40 Blätter (ab € 0,0805* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.