Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

College Schnellverstellzirkel Set, FLP, Radierer, Minendose HB, Minen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
College Schnellverstellzirkel Set, FLP, Radierer, Minendose HB, Minen
College Schnellverstellzirkel Set, FLP, Radierer, Minendose HB, Minen
Artikel-Nr.:
     C1100-AR80064
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR80064
EAN/GTIN:
     9003182800643
Suchbegriffe:
Kunststoffradierer
Schaumradierer
Schnellverstellzirkel
Geometriezirkel
College Schnellverstellzirkel Set, FLP, Radierer, Minendose HB, Minen, Werkstoff: Zink-Druckguss, Ausführung der Griffzone: Kunststoff. Ausführung: max. Durchmesser des Zeichenkreises: 320 mm, Typbezeichnung der Schnellverstellung: Hebelmechanik, Art der Feineinstellfunktion: Mittelrad, Anzahl der Gelenke: 2, Verwendung für Zapfendurchmesser: 4 mm, Ausführung des Zirkeleinsatzes: nein, Länge: 170 mm, Farbe: silber/weinrot. 1 x Schnellverstellzirkel, 1 x Feinminenstift FLP 0,5mm, 1 Dose HB Polymerminen, 1St. Bleiradierer
Weitere Informationen:
Ausführung des Zirkeleinsatzes:
nein
Minenbüchse vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Zinkdruckguss | Zink-Druckguss
Anzahl der Gelenke:
2
Art der Feineinstellfunktion:
Mittelrad
Länge:
170
Farbe:
silber/weinrot
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Verlängerungsstange vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Schnellverstellung:
Hebelmechanik
Verwendung für Zapfendurchmesser:
4
Artikelbezeichnung:
Schnellverstellzirkel GZ-Set 5-teilig
max. Durchmesser des Zeichenkreises:
320
Produkt-Typbezeichnung:
Schnellverstellzirkel GZ-Set 5-teilig
Beschreibung der Besonderheiten:
5-teiliges Set inkl. 1St Feinminenstift FLP 0,5mm, 1 Dose HB Polymerminen, 1St. Bleiradierer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.