Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mg1 Zeichenspitze 2.0 mm, Zeichenspitze verchromt, Colourcode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mg1 Zeichenspitze 2.0 mm, Zeichenspitze verchromt, Colourcode
mg1 Zeichenspitze 2.0 mm, Zeichenspitze verchromt, Colourcode
mg1 Zeichenspitze 2.0 mm, Zeichenspitze verchromt, Colourcode
mg1 Zeichenspitze 2.0 mm, Zeichenspitze verchromt, Colourcode
mg1 Zeichenspitze 2.0 mm, Zeichenspitze verchromt, Colourcode
Artikel-Nr.:
     C1100-AR64200
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR64200
EAN/GTIN:
     9003182642007
Suchbegriffe:
Isograph
Rapidograph
Technische Stifte
Tuschefüller
Verwendung für Produkt: mg1 Ersatzzeichenspitze. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier. Ausführung der Spitze: verchromt. ISO-Kennzeichnung vorhanden. Strichstärke: 2.00 mm. Ersatzzeichenspitze in Karton Einzelverpackung.
Weitere Informationen:
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Produkt-Typbezeichnung:
MG1 Zeichenspitze Linienbreite 2.00 mm
Strichstärke:
2.00 mm
Verwendung für Produkt:
mg1 Ersatzzeichenspitze
Ausführung der Spitze:
verchromt
Beschreibung der Besonderheiten:
Farbcode: braun
Artikelbezeichnung:
mg1 Ersatzzeichenspitze
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.