Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mg1 Zeichenspitze 1.4 mm, Zeichenspitze verchromt, Colourcode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mg1 Zeichenspitze 1.4 mm, Zeichenspitze verchromt, Colourcode
mg1 Zeichenspitze 1.4 mm, Zeichenspitze verchromt, Colourcode
mg1 Zeichenspitze 1.4 mm, Zeichenspitze verchromt, Colourcode
Artikel-Nr.:
     C1100-AR64140
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR64140
EAN/GTIN:
     9003182641406
Suchbegriffe:
Isograph
Rapidograph
Technische Stifte
Tuschefüller
mg1 Zeichenspitze 1.4 mm, Zeichenspitze verchromt, Colourcode, Verwendung für Produkt: mg1 Ersatzzeichenspitze. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: verchromt, Strichstärke: 1.40 mm. ISO-Kennzeichnung vorhanden. Ersatzzeichenspitze in Karton Einzelverpackung
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
verchromt
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Strichstärke:
1.40 mm
Verwendung für Produkt:
mg1 Ersatzzeichenspitze
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
MG-1 Zeichenspitze Linienbreite 1.40 mm
Artikelbezeichnung:
mg1 Ersatzzeichenspitze
Beschreibung der Besonderheiten:
Farbcode: grün
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.