Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mg1 Zeichenspitze 1.2 mm, Zeichenspitze verchromt, Colourcode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mg1 Zeichenspitze 1.2 mm, Zeichenspitze verchromt, Colourcode
mg1 Zeichenspitze 1.2 mm, Zeichenspitze verchromt, Colourcode
mg1 Zeichenspitze 1.2 mm, Zeichenspitze verchromt, Colourcode
Artikel-Nr.:
     C1100-AR64120
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR64120
EAN/GTIN:
     9003182641208
Suchbegriffe:
Isograph
Rapidograph
Technische Stifte
Tuschefüller
mg1 Zeichenspitze 1.2 mm, Zeichenspitze verchromt, Colourcode, Verwendung für Produkt: mg1 Ersatzzeichenspitze. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: verchromt, Strichstärke: 1.20 mm. ISO-Kennzeichnung vorhanden. Ersatzzeichenspitze in Karton Einzelverpackung
Weitere Informationen:
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Ausführung der Spitze:
verchromt
Verwendung für Produkt:
mg1 Ersatzzeichenspitze
Strichstärke:
1.20 mm
Artikelbezeichnung:
mg1 Ersatzzeichenspitze
Beschreibung der Besonderheiten:
Farbcode: beige
Produkt-Typbezeichnung:
MG-1 Zeichenspitze Linienbreite 1.20 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.