Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mg1 Zeichenspitze 0.4 mm, Zeichenspitze verchromt, Colourcode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mg1 Zeichenspitze 0.4 mm, Zeichenspitze verchromt, Colourcode
mg1 Zeichenspitze 0.4 mm, Zeichenspitze verchromt, Colourcode
mg1 Zeichenspitze 0.4 mm, Zeichenspitze verchromt, Colourcode
Artikel-Nr.:
     C1100-AR64040
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR64040
EAN/GTIN:
     9003182640409
Suchbegriffe:
Isograph
Rapidograph
Technische Stifte
Tuschefüller
mg1 Zeichenspitze 0.4 mm, Zeichenspitze verchromt, Colourcode, Verwendung für Produkt: mg1 Ersatzzeichenspitze. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: verchromt, Strichstärke: 0.40 mm. ISO-Kennzeichnung vorhanden. Ersatzzeichenspitze in mg1
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
mg1 Ersatzzeichenspitze
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
Farbcode: caramel
Strichstärke:
0.40 mm
Produkt-Typbezeichnung:
MG-1 Zeichenspitze Linienbreite 0.40 mm
Ausführung der Spitze:
verchromt
Artikelbezeichnung:
mg1 Ersatzzeichenspitze
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.