Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mg1 Zeichenspitze 0.18 mm, Zeichenspitze verchromt, Colourcode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mg1 Zeichenspitze 0.18 mm, Zeichenspitze verchromt, Colourcode
mg1 Zeichenspitze 0.18 mm, Zeichenspitze verchromt, Colourcode
mg1 Zeichenspitze 0.18 mm, Zeichenspitze verchromt, Colourcode
Artikel-Nr.:
     C1100-AR64018
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR64018
EAN/GTIN:
     9003182640188
Suchbegriffe:
Isograph
Rapidograph
Technische Stifte
Tuschefüller
mg1 Zeichenspitze 0.18 mm, Zeichenspitze verchromt, Colourcode, Verwendung für Produkt: mg1 Ersatzzeichenspitze. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: verchromt, Strichstärke: 0.18 mm. ISO-Kennzeichnung vorhanden. Ersatzzeichenspitze in Karton Einzelverpackung
Weitere Informationen:
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Ausführung der Spitze:
verchromt
Verwendung für Produkt:
mg1 Ersatzzeichenspitze
Artikelbezeichnung:
mg1 Ersatzzeichenspitze
Produkt-Typbezeichnung:
MG-1 Zeichenspitze Linienbreite 0.18 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Farbcode: rot
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Strichstärke:
0.18 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.