|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1100-AR63200 Herst.-Nr.: AR63200 EAN/GTIN: 9003182632008 |
| |
|
|  |  |
 | Verwendung für Zeichnungsträger: Papier. Material und Farbe des Clips: Kunststoff, schwarz. ISO-Kennzeichnung vorhanden. Spitze austauschbar. Typbezeichnung der Tintenpatrone: keine Tintenpatrone. Kolbentankkonverter verwendbar. Farbe des Schaftes: transparent. Strichstärke: 2.00 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: verschieden. Tuschefüller mg1 in Karton Einzelverpackung. Weitere Informationen:  |  | Strichstärke: | 2.00 mm | Verwendung für Zeichnungsträger: | Papier | Farbe des Clips: | schwarz | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | mg1 Tuschefüller Linienbreite 2.00 mm | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | verschieden | Spitze austauschbar: | Ja | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | keine Tintenpatrone | Artikelbezeichnung: | Tuschefüller mg1 | Farbe des Schaftes: | transparent | Material des Clips: | Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | verchromte Zeichenspitze, Kappe einfach durch Druck auf den Clip zu öffnen, Zeichenspitze dopplet abgedichtet, einfaches und sauberes Nachfüllen, praktische Tanköffnung, sehr kostengünstig da keine teuren Cartridges notwendig, Farbcode: grau | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, kalligraphiestift schwarz, fasermaler kalligraphie, aristo tuschefüller |
|  |  |
| |