|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1100-AR63100 Herst.-Nr.: AR63100 EAN/GTIN: 9003182631001 |
| |
|
|  |  |
 | Verwendung für Zeichnungsträger: Papier. Material und Farbe des Clips: Kunststoff, schwarz. ISO-Kennzeichnung vorhanden. Spitze austauschbar. Typbezeichnung der Tintenpatrone: keine Tintenpatrone. Kolbentankkonverter verwendbar. Farbe des Schaftes: transparent. Strichstärke: 1.0 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: verschieden. Tuschefüller mg1 in Karton Einzelverpackung. Weitere Informationen:  |  | Artikelbezeichnung: | Tuschefüller mg1 | Produkt-Typbezeichnung: | mg1 Tuschefüller Linienbreite 1.00 mm | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Strichstärke: | 1.0 mm | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | keine Tintenpatrone | Spitze austauschbar: | Ja | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | Ja | Material des Clips: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | transparent | Beschreibung der Besonderheiten: | verchromte Zeichenspitze, Kappe einfach durch Druck auf den Clip zu öffnen, Zeichenspitze dopplet abgedichtet, einfaches und sauberes Nachfüllen, praktische Tanköffnung, sehr kostengünstig da keine teuren Cartridges notwendig, Farbcode: orange | Farbe des Clips: | schwarz | Verwendung für Zeichnungsträger: | Papier | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | verschieden |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, kalligraphiestift schwarz, fasermaler kalligraphie, aristo tuschefüller |
|  |  |
| |