Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studio Schnellverstellzirkel Set, Minen, Hebelmechanik, Adapter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Studio Schnellverstellzirkel Set, Minen, Hebelmechanik, Adapter
Studio Schnellverstellzirkel Set, Minen, Hebelmechanik, Adapter
Artikel-Nr.:
     C1100-AR55705
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR55705
EAN/GTIN:
     9003182557059
Suchbegriffe:
Schnellverstellzirkel
Isograph
Rapidograph
Technische Stifte
Studio Schnellverstellzirkel Set, Minen, Hebelmechanik, Adapter, Werkstoff: Zink-Druckguss, Ausführung der Griffzone: Kunststoff gerillt. Ausführung: max. Durchmesser des Zeichenkreises: 340 mm, Typbezeichnung der Schnellverstellung: Hebelmechanik, Art der Feineinstellfunktion: Mittelrad, Anzahl der Gelenke: 2, Verwendung für Zapfendurchmesser: 4 mm, Ausführung des Zirkeleinsatzes: Universaladapter, Minenbüchse vorhanden, Länge: 170 mm, Farbe: silber/schwarz. Schnellverstellzrikel, Dose mit Zirkel-Ersatzminen, Universaladapter im Klarsichtetui
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Universaladapter
Farbe:
silber/schwarz
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff gerillt
Typbezeichnung der Schnellverstellung:
Hebelmechanik
max. Durchmesser des Zeichenkreises:
340
Verlängerungsstange vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Schnellverstellzirkel
Produkt-Typbezeichnung:
Studio Schnellverstellzrikel mit 2 Gelenken
Werkstoff:
Zinkdruckguss | Zink-Druckguss
Anzahl der Gelenke:
2
Minenbüchse vorhanden:
Ja
Länge:
170
Art der Feineinstellfunktion:
Mittelrad
Ausführung des Zirkeleinsatzes:
Universaladapter
Verwendung für Zapfendurchmesser:
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,8335*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,9667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,2535*
€ 71,70167
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,3435*
€ 70,61877
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,1135*
€ 67,96507
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,6035*
€ 66,16817
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,9535*
€ 60,63467
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,8335*
€ 53,35187
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.