Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Baustellen-Anschlussleitung 230V 16A orange 5m H05BQ-F 2x1,0 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-70913
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70913
EAN/GTIN:
     4011160709135
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H05BQ-F
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung

Baustellen-Anschlussleitung

  • 5 Meter Baustellenleitung Typ H05BQ-F 2x1,0, orange / 230 V, 16 A
  • PUR-Leitung H05BQ-F mit Polyurethan-Außenmantel zum Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Nutzwasser, im Freien und in landwirtschaftlichen Betrieben
  • Zum Anschluss gewerblicher Geräte, wie z.B. Maschinen auf Baustellen, an Handmaschinen und transportablen Motoren
  • Feindrähtige Litzenleiter. Nennspannung: 450 / 750 V. Temperaturbereich – 40°C bis 90°C
  • Ein Ende mit spritzwassergeschütztem Schutzkontaktstecker, ein Ende 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Orange
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H05BQ-F
Länge:
5 m
Kabelquerschnitt:
1 mm²
Adernanzahl:
2 - adrig
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 2x1 5m, anschlussleitung, anschlußleitung 5m, Zuleitung, Netz-Anschlussleitung, Maschinenkabel, Maschinenanschlusskabel, Anschlusskabel, Gummi-Anschlussleitung, Stromkabel, Schukostecker, Schutzkontaktstecker
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
71914
ab € 26,91*
Ähnlich
as - Schwabe
70911
ab € 4,41*
Ähnlich
as - Schwabe
70914
ab € 6,74*
Ähnlich
as - Schwabe
70918
ab € 6,25*
Ähnlich
as - Schwabe
70909
ab € 7,02*
Ähnlich
as - Schwabe
70917
ab € 9,13*
Ähnlich
as - Schwabe
70919
ab € 10,62*
Ähnlich
as - Schwabe
70908
ab € 10,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.