Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Baustellen-Anschlussleitung 230V 16A orange 10m H07BQ-F 3G1,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-71914
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     71914
EAN/GTIN:
     4011160719141
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H07BQ-F
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung

Baustellen-Anschlussleitung

  • Anwendungsgebiet: Die 230 V / 16 Ampere Steckerleitung entspricht der Schutzklasse IP44 eignet sich dadurch ideal für den Außenbereich. Perfekt für die Baustelle oder den Garten.
  • Verwendung: Sehr einfache Anbringung durch Aderendhülsen. Verwenden Sie unser Verlängerungskabel auch in landwirtschaftlichen Betrieben. Ihr Ersatzteil für jede handelsübliche Bohrmaschine
  • Sicherheit: Durch den Schutzkontakt-Stecker ist das Stromkabel sehr sicher. Die Outdoor-Verlängerung wurde nach DIN VDE 0620-2-1 und DIN EN 50525-2 geprüft.
  • im Polybeutel mit Etikett
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Orange
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H07BQ-F
Länge:
10 m
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Weitere Suchbegriffe: as schwabe anschlußleitung 3g1.5, anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, Zuleitung, Netz-Anschlussleitung, Maschinenkabel, Maschinenanschlusskabel, Anschlusskabel, Gummi-Anschlussleitung, Stromkabel, Schukostecker, Schutzkontaktstecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
70911
ab € 4,42*
Ähnlich
as - Schwabe
70914
ab € 6,75*
Ähnlich
as - Schwabe
70918
ab € 6,25*
Ähnlich
as - Schwabe
70909
ab € 7,04*
Ähnlich
as - Schwabe
70913
ab € 6,50*
Ähnlich
as - Schwabe
70917
ab € 9,11*
Ähnlich
as - Schwabe
70919
ab € 10,62*
Ähnlich
as - Schwabe
70908
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.