Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Baustellen-Anschlussleitung 230V 16A orange 3m H05BQ-F 2x1,0 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-70911
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70911
EAN/GTIN:
     4011160709111
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H05BQ-F
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung

Baustellen-Anschlussleitung

  • Verlängerungskabel: Keine zu kurzen Kabel mehr! Die 3 m lange orange Leitung (230 V, 16 A) ist mit einem Polyurethan-Außenmantel H07BQ-F 2x1.0 ausgestattet. Feindrähtige Litzenleiter. Nennspannung: 450 / 750 V.
  • Anwendungsgebiet: Die Verlängerung hat die Schutzklasse IP44 & hält auch höchster mechanischer Beanspruchung & extremen Witterungen stand. Anwendbar von -40°C bis +80°C.
  • Verwendung: Um eine Leitung zu verlängern, Elektro-Gerät fest an die Zuleitung anschließen & den Kabelstecker an eine Euro-Dose anschließen. Ideal für gewerbliche Geräte, wie Maschinen auf Baustellen, Handmaschinen & transportablen Motoren.
  • Sicherheit: Das Stromkabel kann in trockenen, feuchten & nassen Räumen, in landwirtschaftlichen & feuergefährdeten Betriebsstätten eingesetzt werden. Die Outdoor- und Indoor-Verlängerung ist reiß-, schnitt-, und abriebfest.
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Orange
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H05BQ-F
Länge:
3 m
Kabelquerschnitt:
1 mm²
Adernanzahl:
2 - adrig
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 2x1,5mm² 3,0m, anschlussleitung, anschlussleitung 2x1, Zuleitung, Netz-Anschlussleitung, Maschinenkabel, Maschinenanschlusskabel, Anschlusskabel, Gummi-Anschlussleitung, Stromkabel, Schukostecker, Schutzkontaktstecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
71914
ab € 26,70*
Ähnlich
as - Schwabe
70914
ab € 6,74*
Ähnlich
as - Schwabe
70918
ab € 6,27*
Ähnlich
as - Schwabe
70909
ab € 7,03*
Ähnlich
as - Schwabe
70913
ab € 6,51*
Ähnlich
as - Schwabe
70917
ab € 9,15*
Ähnlich
as - Schwabe
70919
ab € 10,64*
Ähnlich
as - Schwabe
70908
ab € 10,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.