Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 3-fach Aufputz-Steckdose waagerecht drei Leitungsführungen IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-62464
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62464
EAN/GTIN:
     4011160624643
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste

Aufputz-Steckdose

  • 3-fach Verteiler-Steckdose: Intelligentes Kabelmanagement mit Aufputz-Ausführung des Energie-Verteilers. Die Dreifach-Steckdose bietet viel Raum für umfangreiche Verdrahtungen.
  • Material: Die Euro-Dose in Made in Germany Qualität besteht aus wertigem und robustem Thermoplast-Gehäuse. Dank seiner praktischen Steckklemmen ist der Anbau ganz simple.
  • Sicherheit: Die hochwertige Schutzkontakt-Verteilerdose ist nach DIN VDE 0620-1 geprüft und entspricht Schutzart IP54. Dementsprechend ist die Büchse für Wind-, Wasser- und UV-beständig.
  • Anwendungsbereich: Die Schutzkontakt-Steckdose ist auf Grund seiner Qualität sowohl für den Indoor als auch für den Outdoor- sowie Garten-Bereich bestens geeignet. Nutzen Sie das Produkt auch in Garage und Keller!
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2-polig
Farbe:
hellgrau/stahlgrau
Schutzart:
IP54
zum Anschluss von Leitungen bis max.:
2,5 mm²
Steckdose mit:
Klappdeckel
Weitere Suchbegriffe: Tischsteckdose, aufputz steckdose, Steckdose Feuchtraum, Feuchtraumsteckdose, Kellersteckdose, Einfach Steckdose, Waagerechte Steckdose, Schukosteckdose, Schutzkontaktsteckdose
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62461
ab € 24,59*
Ähnlich
as - Schwabe
62460
ab € 4,17*
Ähnlich
as - Schwabe
62462
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.