Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 1-fach Aufputz-Steckdose abschließbar zwei Leitungsführungen IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-62461
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62461
EAN/GTIN:
     4011160624612
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
as schwabe aufputz steckdose ip54
aufputz steckdose

Aufputz-Steckdose

  • Robustes Thermoplastgehäuse, mit Steckklemmen und großem Raum für umfangreiche Verdrahtung
  • Max. Querschnitt 2,5 mm
  • Schutzklasse IP 54 für Feuchträume wie Garage, Keller, Heizungsraum usw. geeignet
  • Weitestgehend UV-beständig - Für den Aussenbereich geeignet
  • geprüft nach DIN VDE 0620-1 geprüft und entspricht Schutzart IP54
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2-polig
Farbe:
hellgrau/stahlgrau
Schutzart:
IP54
zum Anschluss von Leitungen bis max.:
2,5 mm²
Steckdose mit:
Schloss
Weitere Suchbegriffe: aufputz steckdose ip54, Steckdose Feuchtraum, Feuchtraumsteckdose, Kellersteckdose, Einfach Steckdose, Abschließbare Steckdose, Schukosteckdose, Schutzkontaktsteckdose
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62460
ab € 4,17*
Ähnlich
as - Schwabe
62462
ab € 9,75*
Ähnlich
as - Schwabe
62464
ab € 19,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.