Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 1-fach Aufputz-Steckdose mit zwei Leitungsführungen IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-62460
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62460
EAN/GTIN:
     4011160624605
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
aufputz steckdose

Aufputz-Steckdose

  • Verteiler-Steckdose: Intelligentes Kabelmanagement mit Aufputz-Ausführung des Energie-Verteilers. Die Dreifach-Steckdose bietet viel Raum für umfangreiche Verdrahtungen.
  • Material: Die Euro-Dose in Made in Germany Qualität besteht aus wertigem und robustem Thermoplast-Gehäuse. Dank seiner praktischen Steckklemmen ist der Anbau ganz simple.
  • Sicherheit: Die hochwertige Schutzkontakt-Verteilerdose ist nach DIN VDE 0620-1 geprüft und entspricht Schutzart IP54. Dementsprechend ist die Büchse für Wind-, Wasser- und UV-beständig.
  • Anwendungsbereich: Die Schutzkontakt-Steckdose ist auf Grund seiner Qualität sowohl für den Indoor als auch für den Outdoor- sowie Garten-Bereich bestens geeignet. Nutzen Sie das Produkt auch in Garage und Keller!
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2-polig
Farbe:
hellgrau/stahlgrau
Schutzart:
IP54
zum Anschluss von Leitungen bis max.:
2,5 mm²
Steckdose mit:
Klappdeckel
Weitere Suchbegriffe: Steckdose Feuchtraum, Feuchtraumsteckdose, Kellersteckdose, Einfach Steckdose, Schukosteckdose, Schutzkontaktsteckdose
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62461
ab € 24,48*
Ähnlich
as - Schwabe
62462
ab € 9,74*
Ähnlich
as - Schwabe
62464
ab € 19,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.