Das Gehäuse zeichnet sich durch besondere Schlagzähigkeit aus und ist für erschwerte Umweltbedingungen geeignet. Mit hochwärmebeständigen Kontaktträgern und korrosionsgeschützten Kontakten. Feature...
CEE Stecker 400V Hochwertiger CEE Starkstrom-Stecker Gehäuse aus Polyamid Schlagfest und spritzwassergeschützt,Schutzklasse IP 44: Verwendung: Gewerbe, Baustelle Mit Schraubanschlüssen 400 V /63 A,...
CEE-Stecker 63 A 400 V 6 h IP67 5-polig · spritzwassergeschützt (IP44) · alle Anschluss-Schrauben geöffnet · Schnellmontagesystem · silikon- und halogenfrei · zentrale Einführung mit Pilotkontakt u...
Diese Leitung ist als Einspeiseleitung für Hausanschlüsse gedacht. Die Kabelenden können direkt im Anschlusskasten aufgelegt werden- spezielles, hochflexibles Gummikabel - druckwasserdichte Kupplun...
PratiKa. Stecker. CEE Stecker, Schraubklemmen. Nennspannung 400 V, Nennstrom 63 A, Polzahl 3P+N+E, Schutzart IP 67. Zur Gesamttiefe gehört ein Türgriff von 64 mm. Die Abmessungen können abhängig vo...