Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Vollgummikupplung + Schutzkappe bis Anschluss 1,5mm² 230V 16A IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60417
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60417
EAN/GTIN:
     4011160604171
Suchbegriffe:
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Vollgummi-Kupplung
Schuko-Kupplung

Vollgummikupplung

  • Vollgummi-Kupplung: Ideal für den Anschluss an Verlängerungskabel oder für die Anbringung & Reparatur für beschädigte Strom-Kabel. Die Stecker Kupplung bietet doppelten Schutzkontakt sowie einen max. Querschnitt von 3 x 1,5 mm².
  • Outdoor: Die sehr robuste Vollgummi-Kupplung ist IP 44 zertifiziert. Die Schuko-Dose ist somit für die Außenanwendung geeignet & vor Spritzwasser geschützt. Das verschlussdichte Material sorgt für eine gute Abdichtung.
  • Material: Die Schuko Buchse besteht aus sehr robustem und gut verarbeitetem Gummi, das zuverlässigen Schutz vor diversen äußeren Faktoren wie Stürzen & Stößen bietet. Eine ideale Zugentlastung ist gewährleistet.
  • Montage: Die Stromkupplung ist sehr einfach zu montieren. 230 V Stecker sitzen felsenfest in der Außenbereichs-Kupplung.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP44
zum Anschluss von Leitungen bis max.:
1,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, schuko-kupplung gummi ip44, schuko-kupplung, schuko-kupplung gummi, Schuko, Schutzkontakt, Kupplung, Rundkontaktkupplung, Schukokupplung, Steckerkupplung, Schuko-Steckvorrichtung, Schuko-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60416
ab € 2,90*
Ähnlich
as - Schwabe
60408
ab € 2,15*
Ähnlich
as - Schwabe
60412
ab € 2,80*
Ähnlich
as - Schwabe
61412
ab € 3,57*
Ähnlich
as - Schwabe
60406
ab € 2,16*
Ähnlich
as - Schwabe
60411
ab € 1,98*
Ähnlich
as - Schwabe
62207
ab € 7,51*
Ähnlich
as - Schwabe
60419
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.