Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Schutzkontaktstecker Zentralstecker schwarz Leitungen 1,5mm² IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     284WZ-101734
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     45032
EAN/GTIN:
     4011160450327
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker

Schutzkontaktstecker IP20

  • Schutzkontakt-Stecker
  • Farbe: Schwarz
  • Für Leitungen mit max. Querschnitt von 1,5mm²
  • 230V/16A
  • Schutzklasse IP 20 - für die Verwendung im Innenbereich geeignet
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zentralstecker
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP20
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
zum Anschluss von Leitungen bis max.:
1,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, cee-stecker 16a 230v, cee-stecker 16a, cee-stecker 230v, Schuko, Schutzkontakt, Schutzkontaktstecker, Rundkontaktstecker, Anbaustecker, Industrie-Stecker, Industriestecker, Schuko-Steckvorrichtung, Wandstecker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,795*
€ 1,355*
3 Tage
1000
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 1,12*
€ 1,86*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,11*
€ 1,86*
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 19,95*
ab € 1,21*
€ 2,21*
1 Tag
157
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,355*
€ 1,61245
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,155*
€ 1,37445
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,055*
€ 1,25545
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,025*
€ 1,21975
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,975*
€ 1,16025
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,795*
€ 0,94605
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
45012
ab € 1,11*
Ähnlich
as - Schwabe
45011
ab € 0,7575*
Ähnlich
as - Schwabe
45042
ab € 1,13*
Ähnlich
as - Schwabe
45041
ab € 1,13*
Ähnlich
as - Schwabe
45031
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.