Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Schutzkontaktkupplung 230V schwarz für Leitungen bis 1,5mm² IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-45012
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     45012
EAN/GTIN:
     4011160450129
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
schuko-kupplung pvc

Schutzkontaktkupplung IP20

  • Schutzkontakt-Kupplung
  • Farbe: Schwarz
  • Für Leitungen mit max. Querschnitt von 1,5mm²
  • 230V/16A
  • Schutzklasse IP 20 - für die Verwendung im Innenbereich geeignet
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutzkontaktkupplung
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP20
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
zum Anschluss von Leitungen bis max.:
1,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung, Schutzkontakt, Kupplung, Rundkontaktkupplung, Schukokupplung, Steckerkupplung, Kupplung mit Schutzkontakt, Schuko-Industrie-Kupplung, Schukokupplungsdose, Schutzkontaktkupplungsdose
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
45011
ab € 0,7575*
Ähnlich
as - Schwabe
45042
ab € 1,13*
Ähnlich
as - Schwabe
45041
ab € 1,13*
Ähnlich
as - Schwabe
45032
ab € 0,6575*
Ähnlich
as - Schwabe
45031
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.