Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Akku LED Stableuchte HH60 3 Watt 200 Lumen mit Netzadapter IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-42435
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     42435
EAN/GTIN:
     4011160424359
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe

Akku LED Stableuchte HH 60

  • Handleuchte mit 60 hellweißen LEDs, Leuchtdauer ca. 2,5 Stunden
  • 3 Integrierte Ni-MH Akkus 3,6 V 1.800 mAh, aufladbar über Netzstromadapter oder 12 V Kfz-Ladekabel.
  • Inklusive Netzladeadapter und Kfz-Ladekabel
  • Geringer Stromverbrauch und minimale Wärmeentwicklung
  • Ein- / Aus-Schalter mit Gummi-Schutzkappe
  • Handliche Form mit Aufhängehaken
  • Abmessung: 44 cm x Ø5,5 cm
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Akku
Lichtstrom:
200 lm
Lichtfarbe:
kaltweiß
Leistung:
3 Watt
Schutzart:
IP20
Spannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Stablampe, Stableuchte, led akku stablampe ip20, handlampe akku, handlampe, Werkstattleuchte, Lampe, Werkstattlampe, Handscheinwerfer, Leuchte, Stabröhre, Leuchte mit Haken, Camping Lampe, Campinglampe, Campingleuchte, Camping Leuchte
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
47250
ab € 13,32*
Ähnlich
as - Schwabe
42411
ab € 27,37*
Ähnlich
as - Schwabe
42303
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.