| |
|
| Artikel-Nr.: C1069-45622 Herst.-Nr.: 364DSK6-01 EAN/GTIN: 4010995456221 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Ermöglicht eine ermüdungsarme Übertragung von hohen Drehmomenten sowie ein müheloses Öffnen und Schließen von eingerosteten, festgeklebten und fest angezogenen Schrauben. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Ergonomisch und kraftvolles Verschrauben Mit extra Seitenabtrieb für maximale Kraftübertragung Hochwertig verchromte Oberfläche Der Wiha Quergriff-Stiftschlüssel ComfortGrip mit Seitenabtrieb ist das Werkzeug, wenn hohe Drehmomente komfortabel übertragen werden sollen. Dank der ergonomischen Griffgestaltung mit eingearbeiteten Weichzonen liegt der Quergriff angenehm in der Hand. Weniger Druckflächen und geringere muskuläre Beanspruchung machen das Arbeiten mit diesem Werkzeug zum Vergnügen. Der integrierte Seitenabtrieb hält dank der durchgehenden Klinge höchsten Belastungen stand und ermöglicht ein müheloses Öffnen und Schließen von Schraubverbindungen, die eingerostet, festgeklebt oder besonders fest angezogen sind. Durch Aufstützen der freien Hand auf dem Griff wird eine zusätzliche Stabilisierung erreicht, die ein plötzliches Herausrutschen der Klinge aus dem Schraubenkopf verhindert und somit Schraube und Klinge schont. Eine praktische Aufbewahrung an der Werkzeugwand wird mithilfe des Lochs im Griff ermöglicht. Inhalt: - 1x Stiftschlüssel mit Quergriff ComfortGrip TORX® mit Seitenabtrieb mattverchromt T10 (45446)
- 1x Stiftschlüssel mit Quergriff ComfortGrip TORX® mit Seitenabtrieb mattverchromt T15 (45447)
- 1x Stiftschlüssel mit Quergriff ComfortGrip TORX® mit Seitenabtrieb mattverchromt T20 (45448)
- 1x Stiftschlüssel mit Quergriff ComfortGrip TORX® mit Seitenabtrieb mattverchromt T25 (45449)
- 1x Stiftschlüssel mit Quergriff ComfortGrip TORX® mit Seitenabtrieb mattverchromt T30 (45451)
- 1x Stiftschlüssel mit Quergriff ComfortGrip TORX® mit Seitenabtrieb mattverchromt T40 (45452)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, schraubendrehersatz 6tlg wiha, torx-stiftschlüssel satz, wiha torx-schraubendreher-satz, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Stiftschlüssel mit Quergriff, Stiftschlüsselsatz mit T-Griff, Schraubendreher-Satz mit T-Griff und seitlicher Klinge, Stiftschlüssel mit Quergriff Set, torxschlüssel-Set, Trx-Stiftschlüssel mit Quergriffen, torxschlüssel set t-griff, torx schlüsselsatz mit griff, Torx T-Griff Schraubendreher, torx schlüssel set mit griff, torx satz mit griff, sternschraubenzieher mit griff, Stiftschlüsselsatz mit Griff für Torx-Schrauben, kraft-kombizange, kraftkombinationszange, kombinantionszange, engineer zange, schraubenlöser zange |
| | |
| |