Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Doppelring-Ratschenschlüssel 4in1 umschaltbar 17 mm (45421)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1069-45421
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     SB3834101
EAN/GTIN:
     4010995454210
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel

Steigert Ihre Effizienz: Verschrauben ohne Abzusetzen dank fein verzahnter Ringratsche.

Erhöht Ihre Flexibilität: Rechts-/ Linkslauf durch Umschalthebel variabel einstellbar.

Steigert Ihre Effizienz: Verbesserte Zugänglichkeit an Engstellen durch 15° Maulstellung und Doppel-Sechskant Ringratsche.

Anwendung: Für Installations- und Montagearbeiten.

Anwendung: Besonders geeignet zum Arbeiten an engen Stellen.

Zwei Profile auf jeder Seite

Verschrauben ohne Abzusetzen

Perfekt für Engstellen

Rechts-/Linkslauf

Stark festgezogene Schrauben zu öffnen erfordert einen enormen Kraftaufwand. Mit dem Doppelring-Ratschenschlüssel von Wiha bekommt der Anwender durch die Hebelwirkung jede Verschraubung einfach geöffnet. Dank den vier verschiedenen Schlüsselweiten ist der Anwender durch nur ein Werkzeug für die Schraubprofile 10/13/17/19 mm ausgestattet. Dadurch wird das Gewicht der Handwerkerausrüstung minimiert und Platz in der Werkzeugkiste für weitere Ausrüstung geschaffen. Beim Arbeiten mit dem 4 in 1 Doppelring-Ratschenschlüssel hat der Anwender dank des Doppel-Sechskants und der Feinverzahnung mit 72 Zähnen einen kurzen Rückholwinkel von 5° und höchste Komfortabilität bei Arbeiten im beengten Arbeitsumfeld. Dabei kann zwischen Rechts- und Linkslauf dank integriertem Umschalthebel mühelos gewechselt werden. Außerdem ermöglicht die Doppel-Sechskant-Geometrie sauberes Ansetzen am Werkstück und verringert dadurch die Abrutschgefahr. Durch einfaches Wenden um die eigene Achse kann zwischen den verschiedenen Schlüsselweiten gewechselt werden. Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl steht der umschaltbare Doppelring-Ratschenschlüssel für Langlebigkeit und Robustheit, nicht zuletzt dank seiner korrosionsbeständigen und leicht zu reinigenden Oberfläche.

In Anlehnung an DIN 3124

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
Oberfläche:
matt chromatisiert
SB - Verpackung:
Ja
ESD Artikel:
Nein
Farbe:
silber
Gesamtlänge (mm):
225 mm
Dicke 1 (mm):
15 mm
Dicke 2 (mm):
18 mm
Breite A (mm):
28 mm
Breite B (mm):
35 mm
Schlüsselweite 1 B (mm):
17 mm
Schlüsselweite 2 B (mm):
19 mm
Schlüsselweite 1 C (mm):
10 mm
Schlüsselweite 2 C (mm):
13 mm
Eigenschaft A:
Ringratsche umschaltbar
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, wiha knarrenschlüssel, knarren ringschlüssel, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, werkzeugkoffer xxl iii, kofferdeckel, deckel, ersatzteil, Werkzeugkoffer, Ringratschen-Maulschlüssel, Verschraubungen, Ratsche, Ratschenfunktion, Maulschlüssel mit Ringratsche, Schraubenschlüssel, ratschenschlüssel 10 13 17 19, ratschenschlüssel, Doppelring-Ratschenschlüssel, doppelringratschenschlüssel satz, doppelringratschenschlüssel umschaltbar, doppelringratschenschlüssel Set, ringratsche umschaltbar, Ratschenschlüssel umschaltbar, multi ratschenschlüssel 4 in 1, multi ratschen schlüssel, multiratschen schlüssel, multiratsche, ringratschenschlüssel, 4 in 1 Ratsche, 4 in 1 ratschenschlüssel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.