Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter TORX® MagicSpring® 13-tlg. schwarzoxidiert in SB-Kartonverpackung (43848)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-43848
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     SB366RHZ1301
EAN/GTIN:
     4010995438487
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-TORX-Stiftschlüssel-Satz

Erleichtert die Handhabung: Immer der richtige Schlüssel am richtigen Ort.

Spart Zeit: Sorgt für Ordnung: Das Entnehmen und das definierte Einstecken in den Halter ist kinderleicht.

Steigert Ihre Effizienz: Wiha MagicSpring® Haltefunktion hält alle Torx® Schrauben ohne Magnet fest.

Anwendung: Für das Ansetzen und Festdrehen von TORX®-Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.

Schnelle Auswahl - Einfaches Entnehmen

Perfekt für Engstellen

Haltefunktion ohne Magnet

Wer kennt das nicht? Bei vielen Stiftschlüsselhaltern ist es umständlich, einzelne Schlüssel zu entnehmen oder wieder in den Halter zurückzuführen. Doch damit macht der Wiha ErgoStar jetzt Schluss, denn er löst dieses Problem auf eine geniale Art und Weise. Die Drehung eines einzelnen Stiftschlüssels im Halter führt dazu, dass sich alle anderen Schlüssel im gleichen Winkel zur Seite drehen und eine schnelle und komfortable Entnahme ermöglicht wird. Eine Klemmung in dem Haltern sorgt dafür, dass die Schlüssel sowohl bei geschlossenem als auch bei geöffnetem Halter nicht herausfallen können. Dank der MagicSpring®-Haltefunktion halten die Stiftschlüssel alle Torx® Schrauben ohne Magnet in jeder Lage perfekt fest. Im Set sind 13 schwarzoxidierte Torx® Stiftschlüssel in den gängigen Größen enthalten. Mithilfe der Hängelasche am Halter kann der Stiftschlüsselsatz direkt am Arbeitsplatz aufgehängt werden.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T5 x 72 mm (24313)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® MagicSpring® schwarzoxidiert T6 x 80 mm (31233)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® MagicSpring® schwarzoxidiert T7 x 88 mm (31234)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® MagicSpring® schwarzoxidiert T8 x 101 mm (31235)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® MagicSpring® schwarzoxidiert T9 x 111 mm (31236)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® MagicSpring® schwarzoxidiert T10 x 121 mm (31237)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® MagicSpring® schwarzoxidiert T15 x 136 mm (31238)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® MagicSpring® schwarzoxidiert T20 x 148 mm (31239)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® MagicSpring® schwarzoxidiert T25 x 163 mm (31240)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® MagicSpring® schwarzoxidiert T27 x 176 mm (31241)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® MagicSpring® schwarzoxidiert T30 x 191 mm (31242)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® MagicSpring® schwarzoxidiert T40 x 210 mm (31243)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® MagicSpring® schwarzoxidiert T45 x 232 mm (31244)
  • 1x ErgoStar Halter
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Ja
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel-Sätze, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, wiha torx-schraubendreher-satz 13 teilig, torx-stiftschlüssel satz, wiha torx-schraubendreher-satz, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Werkzeug Set, Stiftschlüsselhalter, Sechskant, Winkelschrauber, Schlüssel Satz, Stiftschlüssel Set, Winkelschlüssel, Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, Schlüssel Set, Torx, stiftschlüssel torx, Stiftschlüssel TORX 8, winkelschlüssel torx, winkelschlüsselsatz torx, winkelschlüsselsatz für torx-schrauben, winkelschlüssel-satz, stiftschlüssels set im halter, torxschlüsselsatz, torx schlüsselsatz lang, stiftschlüsselsatz tx, Winkelschlüsselsatz mit Haltefunktion, torx stiftschlüsselsatz, T-Profil Winkelschlüsselsatz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
366Z005
ab € 2,09*
Sonstiges
Wiha
366RZ010
ab € 2,86*
Sonstiges
Wiha
366RZ015
ab € 2,95*
Sonstiges
Wiha
366RZ020
ab € 3,05*
Sonstiges
Wiha
366RZ025
ab € 2,78*
Sonstiges
Wiha
366RZ027
ab € 3,38*
Sonstiges
Wiha
366RZ030
ab € 3,69*
Sonstiges
Wiha
366RZ040
ab € 4,30*
Sonstiges
Wiha
366RZ045
ab € 4,94*
Sonstiges
Wiha
366RZ006
ab € 2,69*
Sonstiges
Wiha
366RZ007
ab € 2,69*
Sonstiges
Wiha
366RZ008
ab € 2,69*
Sonstiges
Wiha
366RZ009
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.