Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Ersatzmesser und Greifbacken Set für Abisolierwerkzeug automatisch (42062) (42162)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbilder
Artikel-Nr.:
     C1069-42162
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     42162
EAN/GTIN:
     4010995421625
Suchbegriffe:
Abisolierzange Ersatzmesser
LWL Abisolierwerkzeug
abisolierzange ersatzmesser

Anwendung: Zum Ablängen, Abmanteln und Abisolieren von Kabeln zwischen 0,03 - 16mm².

Abisolieren: 0,03 - 16 mm² Ablängen: 6 - 10 mm²

Verstellbarer Längenanschlag von 3 - 21 mm

Einsetzbarer Dämpfer enthalten

Wechselbarer Schneideeinsatz im Griff enthalten

Kompakt und platzsparend

Schnell und einfach

Das Set beinhaltet zwei Ersatzmesser sowie eine Austauschhilfe zum Schneidenwechsel der automatischen Abisolierzange. Zudem sind zwei Greifbacken als Ersatzteile enthalten.

Inhalt:

  • 1x Austauschhilfe zum Schneidenwechsel der automatischen Abisolierzange
  • 2x Ersatzmesser für Abisolierwerkzeug automatisch
  • 2x Greifbacken für Abisolierwerkzeug automatisch
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zange, automatische Abisolierzange, Elektriker, Elektroinstallation, VDE, Elektroinstallateur, VDE Prüfung, Elektriker Werkzeug, Fünf Sicherheitsregeln, VDE Werkzeug, werkzeug elektriker, Werkzeug für Elektriker, isoliertes Werkzeug, isoliertes Werkzeug 1000v, vollisoliertes Werkzeug, Elektrikerwerkzeug, vde geprüft, Elektrik, Elektriker Werkzeuge, werkzeug elektrik, werkzeug für elektriker, VDE Zangen Set, vde zange, Elektrikerzange, Elektriker Zangen Set, zange elektriker, zange elektrik, Kabel abisolieren, Abisolieren, abisolierer, Ablängen, Kabelzange, abmantelwerkzeug, Kabelabisolierer, Crimpwerkzeug, Abmanteln, Abmantelungswerkzeug, Kabel kürzen, kabelabzieher, Abisolieren Kabel, Kabel entmanteln, Zange Kabel Abisolieren, Kabelmantel abisolieren, kabelschneider zange, Zange zum Abisolieren, Crimpen, abisolierwerkzeug koaxialkabel, kabelschneider groß, Presszange, abmantelungsmesser, Kabel, Zangen, entisolierzange, Kabel abmanteln, kabelkonfektionierung, quetschzange, abisolierzange ersatzteil, Zangen Sortiment
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.