Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Elektrikerschere mit Crimpfunktion 160 mm (41923)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Detailbilder
Artikel-Nr.:
     C1069-41923
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     Z71716006SB
EAN/GTIN:
     4010995419233
Suchbegriffe:
Elektrikerschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider

Vereinfacht Ihre Arbeit: Große Klingenkerbe und mikroverzahnte Schneide verhindern das Herausrutschen des Kabels aus der Schere.

Steigert Ihre Präzision: Elektrikerschere mit den Funktionen Ablängen, Abmanteln, Abisolieren und Crimpen in einem Werkzeug.

Erleichtert die Handhabung: Die Kombination aus stabiler Klinge und ergonomischem Griff mit extra großen Grifflöchern ermöglicht einen sauberen Schnitt von Kabeln bis 50mm².

Erhöht Ihre Sicherheit: Schutzhülle mit Halteclip für einen sicheren Transport.

Ablängen, Abmanteln, Abisolieren und Crimpen

Sicherer Halt der Kabel

Hand - und muskelschonendes Arbeiten

Sicherer Transport und sichere Aufbewahrung

Die Elektrikerschere ist der ideale Begleiter für den Elektriker im mobilen Einsatz. Seine universelle Einsetzbarkeit bestätigt die Schere mit den vier Funktionen: Ablängen, Abmanteln, Abisolieren und Crimpen. Dank der großen Klingenkerbe und der feinen Mikroverzahnung lassen sich Kabel mühelos ablängen, ohne dass das Kabel aus der Schere rutscht. Weiterhin ist auch das Abmanteln und Abisolieren von Kabeln möglich. Die Kerbe hinter dem Scherengelenk dient zum einfachen Vercrimpen von Adernendhülsen zwischen 1 - 5 mm². Für den Einsatz unterwegs kann die Elektrikerschere dank der praktischen Schutzhülle inklusive Halteclip bequem am Gürtel festgeklemmt werden.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Ja
SB - Verpackung:
Ja
ESD Artikel:
Nein
Gesamtlänge (mm):
160 mm
Querschnittsfläche max (mm²):
50 mm²
Abisolierbereich Querschnitt min (mm²):
1 mm²
Abisolierbereich Querschnitt max (mm²):
5 mm²
Abisolierbereich Querschnitt min – max (mm²):
1 - 5
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: elektrikerschere 160mm wiha, kabelschere, wiha kabelschere, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Zange, Seitenschneider, Zangenset, Zangensatz, VDE-Werkzeug, Flachrundzange, Schneiden, Zangen, Elektriker, Elektroinstallation, VDE, Elektroinstallateur, Elektriker Werkzeug, VDE Werkzeug, werkzeug elektriker, isoliertes Werkzeug, isoliertes Werkzeug 1000v, vollisoliertes Werkzeug, Elektrik, werkzeug elektrik, Elektriker Werkzeug Set, Werkzeug Set Elektriker, satz elektriker, set elektriker, VDE Prüfung, Fünf Sicherheitsregeln, Werkzeug für Elektriker, Elektrikerwerkzeug, vde geprüft, Elektriker Werkzeuge, werkzeug für elektriker, VDE Zangen Set, vde zange, Elektrikerzange, Elektriker Zangen Set, zange elektriker, zange elektrik, elektro zange, Elektriker Seitenschneider, elektrikerschere, handwerkerschere, schere, kabel schere, elektriker schere klein, elektrikerschere kabelschere, allzweckschere, universalschere, schere werkstatt, kabelschneider schere, kabelschere 50mm2
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.