Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Installationszange TriCut Classic 170 mm, 7" (38854)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbilder
Detailbilder
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-38854
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     38854
EAN/GTIN:
     4010995388546
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Anwendung: Seitenschneider zum Schneiden weicher und harter Drähte aber auch Kabel wie z.B. NYM-Leitungen 3x1,52 - 5x2,52 (Ø 8,0 - 13,0 mm)

Anwendung: Bündiges Abmanteln von Rund- und Feuchtraumkabel und Abisolieren der Leiter auch an schwer zugänglichen Stellen wie z.B. in Abzweig- und Verteilerdosen.

Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Ja
ESD Artikel:
Nein
Durchmesser max (mm):
1.6 mm
Gesamtlänge (mm):
170 mm
Gesamtlänge (Zoll):
7"
Schneidkraft:
13
Weicher Draht (mm):
4 mm
Mittelharter Draht (mm):
2.5 mm
Harter Draht (mm):
1.6 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, abisolierer wiha, abisolierer, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Zange, Installateur Zange, Installationszange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.