Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p500337 Herst.-Nr.: 366RHZ13 EAN/GTIN: 4010995365035 |
| |
|
| | |
| Steigert Ihre Effizienz: Wiha MagicSpring® Haltefunktion hält alle Torx® Schrauben ohne Magnet fest. Erleichtert die Handhabung: Immer der richtige Schlüssel am richtigen Ort. Spart Zeit: Sorgt für Ordnung: Das Entnehmen und das definierte Einstecken in den Halter ist kinderleicht. Anwendung: Für das kraftvolle Festdrehen und Lösen von TORX®-Schrauben. Mit Schraubenhaltefunktion für das Verschrauben an schwer zugänglichen Stellen. Ergänzende Information: MagicSpring® ab Größe T6 Einfaches Entnehmen Schnelle Auswahl Haltefunktion ohne Magnet Wer kennt das nicht? Bei vielen Stiftschlüsselhaltern ist es umständlich, einzelne Schlüssel zu entnehmen oder wieder in den Halter zurückzuführen. Doch damit macht der Wiha ErgoStar jetzt Schluss, denn er löst dieses Problem auf eine geniale Art und Weise. Die Drehung eines einzelnen Stiftschlüssels im Halter führt dazu, dass sich alle anderen Schlüssel im gleichen Winkel zur Seite drehen und eine schnelle und komfortable Entnahme ermöglicht wird. Eine Klemmung in dem Haltern sorgt dafür, dass die Schlüssel sowohl bei geschlossenem als auch bei geöffnetem Halter nicht herausfallen können. Dank der MagicSpring®-Haltefunktion halten die Stiftschlüssel alle Torx® Schrauben ohne Magnet in jeder Lage perfekt fest. Im Set sind 13 schwarzoxidierte Torx® Stiftschlüssel in den gängigen Größen enthalten. Mithilfe der Hängelasche am Halter kann der Stiftschlüsselsatz direkt am Arbeitsplatz aufgehängt werden. Inhalt: - 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T5 x 72 mm (24313)
- 1x Stiftschlüssel TORX® MagicSpring® schwarzoxidiert T6 x 80 mm (31233)
- 1x Stiftschlüssel TORX® MagicSpring® schwarzoxidiert T7 x 88 mm (31234)
- 1x Stiftschlüssel TORX® MagicSpring® schwarzoxidiert T8 x 101 mm (31235)
- 1x Stiftschlüssel TORX® MagicSpring® schwarzoxidiert T9 x 111 mm (31236)
- 1x Stiftschlüssel TORX® MagicSpring® schwarzoxidiert T10 x 121 mm (31237)
- 1x Stiftschlüssel TORX® MagicSpring® schwarzoxidiert T15 x 136 mm (31238)
- 1x Stiftschlüssel TORX® MagicSpring® schwarzoxidiert T20 x 148 mm (31239)
- 1x Stiftschlüssel TORX® MagicSpring® schwarzoxidiert T25 x 163 mm (31240)
- 1x Stiftschlüssel TORX® MagicSpring® schwarzoxidiert T27 x 176 mm (31241)
- 1x Stiftschlüssel TORX® MagicSpring® schwarzoxidiert T30 x 191 mm (31242)
- 1x Stiftschlüssel TORX® MagicSpring® schwarzoxidiert T40 x 210 mm (31243)
- 1x Stiftschlüssel TORX® MagicSpring® schwarzoxidiert T45 x 232 mm (31244)
- 1x ErgoStar Halter
Weitere Informationen: | | Werkzeug für Elektrik: | Nein | SB - Verpackung: | Nein | ESD Artikel: | Nein | mit Batterie / Akku: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, wiha torx-schraubendreher-satz 13 teilig, torx-stiftschlüssel satz, wiha torx-schraubendreher-satz, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Werkzeug Set, Stiftschlüsselhalter, Sechskant, Winkelschrauber, Schlüssel Satz, Stiftschlüssel Set, Winkelschlüssel, Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, Schlüssel Set, Torx, stiftschlüssel torx, schraubenhaltefunktion |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 35,44* | € 44,70* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 36,85* | € 44,97* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 38,68* | € 47,05* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 38,79* | € 47,09* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 39,47* | € 47,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|