Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel Set im Classic Halter TORX® 8-tlg. kurz, schwarzoxidiert (36461)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-36461
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     363H8
EAN/GTIN:
     4010995364618
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Schraubendrehersatz

Spart Platz: Kompakte und platzsparende Lösung.

Steigert Ihre Effizienz: Verbesserte Zugänglichkeit durch kurzen Schenkel.

Anwendung: Für alle TORX®-Schraubaufgaben bei beengten Arbeitsverhältnissen.

Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Classic Halter übersichtlich aufbewahrt.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel TORX® kurz, schwarzoxidiert T9 x 51 mm (01313)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® kurz, schwarzoxidiert T10 x 54 mm (01314)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® kurz, schwarzoxidiert T15 x 57 mm (01315)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® kurz, schwarzoxidiert T20 x 62 mm (01316)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® kurz, schwarzoxidiert T25 x 67 mm (01317)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® kurz, schwarzoxidiert T27 x 72 mm (01318)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® kurz, schwarzoxidiert T30 x 79 mm (01319)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® kurz, schwarzoxidiert T40 x 86 mm (01320)
  • 1x Classic Halter
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01314
ab € 1,11*
Sonstiges
Wiha
01315
ab € 1,14*
Sonstiges
Wiha
01316
ab € 1,14*
Sonstiges
Wiha
01317
ab € 1,19*
Sonstiges
Wiha
01319
ab € 1,38*
Sonstiges
Wiha
01320
ab € 1,53*
Sonstiges
Wiha
01313
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.