Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel Set im Compact Halter Sechskant-Kugelkopf 11-tlg. mattverchromt (36453)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     5417B-p500156
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     36453
EAN/GTIN:
     4010995364533
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.

Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Stiftschlüsseloberfläche gegen Rostbefall.

Spart Platz: Alle gängigen Schlüssel kompakt und platzsparend untergebracht.

Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Schrauben.

Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Extra: Durch seine kompakte Form passt dieser Halter perfekt in jede Zollstocktasche.

Ergänzende Information: Inklusive Sondergrößen SW 7 und SW 9.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Kompakt und platzsparend

Perfekt für Engstellen

Hochwertig verchromte Oberfläche

In Anlehnung an ISO 2936L.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 1,5 mm x 91 mm (01392)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 2,0 mm x 101 mm (01393)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 2,5 mm x 113 mm (01395)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 3,0 mm x 128 mm (01396)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 4,0 mm x 142 mm (01398)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 5,0 mm x 163 mm (01400)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 6,0 mm x 184 mm (01402)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 7,0 mm x 195 mm (07922)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 8,0 mm x 206 mm (01404)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 9,0 mm x 217 mm (10113)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 10,0 mm x 231 mm (01406)
  • 1x Compact Halter
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Kugelkopf-TORX-Stiftschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, inbusschlüsselsatz wiha, inbusschlüsselsatz, Winkelschrauber, Sechskant Kugelkopf, Sechskant, insechskantschlüsselsatz, Innensechskantschlüssel, inensechskant, Schlüssel Satz, Schlüssel Set, Multitool, Winkelschlüssel, winkel schlüssel, winkelschlüssel satz, imboschlussel, halterung, Winkelschraubendreher, Winkelschraubenzieher, winkel schraubendreher, screwdriver, fahrrad werkzeug, sechskantschraubenschlüssel, hex key, hex screwdriver, innensexkant, 6 kantschlüssel set
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,25*
€ 24,40*
3 Tage
150
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 19,82*
€ 24,52*
4 Tage
146
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 22,40*
€ 27,37*
5 Tage
6
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,49*
€ 28,13*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 23,27*
€ 28,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01392
ab € 0,59*
Sonstiges
Wiha
01406
ab € 2,75*
Sonstiges
Wiha
01393
ab € 0,58*
Sonstiges
Wiha
01395
ab € 0,59*
Sonstiges
Wiha
01396
ab € 0,62*
Sonstiges
Wiha
01398
ab € 0,86*
Sonstiges
Wiha
01400
ab € 0,98*
Sonstiges
Wiha
01402
ab € 1,24*
Sonstiges
Wiha
07922
ab € 2,63*
Sonstiges
Wiha
01404
ab € 2,07*
Sonstiges
Wiha
10113
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.