Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel Set im Classic Halter TORX® 8-tlg. schwarzoxidiert (34736)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     721-01893107
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     366H8
EAN/GTIN:
     4010995347369
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Stiftschlüssel-Satz

Spart Platz: Kompakte und platzsparende Lösung.

Anwendung: Für alle TORX®-Schraubaufgaben.

Extra: Einfache und schnelle Bedienung durch festen Anschlagspunkt für Stiftschlüssel.

Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T9 x 111 mm (24317)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T10 x 121 mm (24318)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T15 x 136 mm (24319)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T20 x 148 mm (24320)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T25 x 163 mm (24321)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T27 x 176 mm (24322)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T30 x 191 mm (24323)
  • 1x Stiftschlüssel TORX® schwarzoxidiert T40 x 210 mm (24324)
  • 1x Classic Halter
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Stiftschlüsselsatz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, torx-stiftschlüssel-satz 8-teilig, torx-stiftschlüssel satz, wiha torx-schraubendreher-satz, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Torx, stiftschlüssel torx
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 22,81*
€ 28,04*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 20,04*
€ 28,13*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,85*
€ 28,22*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 22,40*
€ 30,20*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 24,58*
€ 32,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 28,04*
€ 33,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,14*
€ 32,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,57*
€ 30,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,81*
€ 27,14
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 22,81* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 140,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
366Z010
ab € 1,99*
Sonstiges
Wiha
366Z015
ab € 1,99*
Sonstiges
Wiha
366Z020
ab € 2,14*
Sonstiges
Wiha
366Z025
ab € 2,19*
Sonstiges
Wiha
366Z027
ab € 2,18*
Sonstiges
Wiha
366Z030
ab € 2,84*
Sonstiges
Wiha
366Z040
ab € 3,19*
Sonstiges
Wiha
366Z009
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.