| |
|
| Artikel-Nr.: C1069-34570 Herst.-Nr.: 34570 EAN/GTIN: 4010995345709 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel, bevorzugt im mechanischen Bereich. Ausfuehrung: Extra lange Schneide für Flach- und Rundkabel. Ausfuehrung: Greifflächen teilweise gezahnt. Ausfuehrung: Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC. Kopfform: Gebogen, ca. 40°. Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet. DIN ISO 5745. Weitere Informationen: | | Werkzeug für Elektrik: | Nein | SB - Verpackung: | Ja | ESD Artikel: | Nein | Durchmesser max (mm): | 1.6 mm | Gesamtlänge (mm): | 200 mm | Gesamtlänge (Zoll): | 8" | Schneidkraft: | 17 | Mittelharter Draht (mm): | 3.2 mm | Harter Draht (mm): | 2.2 mm | Gehärteter Federstahl (mm): | 1.6 mm | mit Batterie / Akku: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, wiha spitzzange, elektronik spitzzange, flachrundzange 200mm, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Zange |
| | |
| |